Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM100 trykkbryter Spdt 90 av rekkevidde | AE4JYJ 5LB56

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM100 Trykkbryter Spdt 90 Of Range

På lager
Vare: AE4JYJ Modell: LPDN4GGV25XCYLM100Kryssreferanse: 5LB56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 125/250 / 480V
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press1000 psi
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Differensial7 til 12 psi
Fabrikk på / av innstilling90% av rekkevidden
HP @ 1 fase - 120V1/4
HP @ 1 fase - 230V1/4
IP Rating66
Manuell bryterhandling1-porters 1/4 "FNPT
NEMA-vurdering4, 4X
Porttype1-porters 1/4 "FNPT
Område10 til 100 psi
Temp. Område20 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Viton(R) membran, to uavhengig justerbare settpunkter, fast dødbånd, kontroll og grensetrykk i kompressorer, pumper eller annet trykkutstyr, beskytter utstyr mot høyt eller lavt trykk.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeAC-kontaktvurderingBurst PressDC-kontaktvurderingDifferensialIP RatingNEMA-vurderingPorttypePris
ASHCROFT B424VXCYLM600 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 til 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 til 30 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT3 550 NOK
ASHCROFT B424BXCYLM1000 trykkbryter Spdt 90 av rekkevidde | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 til 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 til 110 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT4 290 NOK
ASHCROFT B424BXCYLM3000 trykkbryter Spdt 90 i rekkevidde | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 til 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 til 235 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT4 290 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM15 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 til 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 til 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 550 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM30 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 til 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 til 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 865 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM60 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 til 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 til 3.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 550 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM100 Pressure Switch Spdt 90 Of Range | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 til 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 til 5.0 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM100 Trykkbryter Spdt 90 Of Range
6 191 NOK / enhet