Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT B424VXCYLM30 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXU 5LB42

ASHCROFT B424VXCYLM30 Trykkbryter Spdt 90 Of Range

På lager
Vare: AE4JXU Modell: B424VXCYLM30Kryssreferanse: 5LB42
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
3 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 125/250 / 480V
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press500 psi
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V
Differensial0.5 til 1.5 psi
Fabrikk på / av innstilling90% av rekkevidden
HP @ 1 fase - 120V1/4
HP @ 1 fase - 230V1/4
IP Rating66
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 13
Porttype1-porters 1/4 "FNPT
Område3 til 30 psi
Temp. Område20 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Viton(R) membran, vanntett kabinett

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeAC-kontaktvurderingBurst PressDC-kontaktvurderingDifferensialIP RatingNEMA-vurderingPorttypePris
ASHCROFT B424VXCYLM600 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 til 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 til 30 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT3 538 NOK
ASHCROFT B424BXCYLM1000 trykkbryter Spdt 90 av rekkevidde | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 til 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 til 110 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT4 275 NOK
ASHCROFT B424BXCYLM3000 trykkbryter Spdt 90 i rekkevidde | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 til 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 til 235 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT4 275 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM15 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 til 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 til 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM60 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 til 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 til 3.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM100 Pressure Switch Spdt 90 Of Range | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 til 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 til 5.0 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538 NOK
ASHCROFT B424VXCYLM200 Trykkbryter Spdt 90 Of Range | AE4JXX 5LB45 B424VXCYLM20020 til 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 til 13 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT B424VXCYLM30 Trykkbryter Spdt 90 Of Range
3 667 NOK / enhet