Trykk- og vakuummålere

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Håndholdt vakuumkontroller

ModellSakPris (eks. mva)
V1002CD7LHP3 460 NOK
CLE-LINE -

Trykkmåler, 0 til 5000 Psi-område, 1/4 MNPT, +/-1.5 % målenøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
PFQ138-DRYCH6TFN376NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Mini trykkmåler, trykkområde 0 - 60 lbs., 1/4 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1190CD8UGR239NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mini høytrykksmåler, trykkområde 0 - 160 lbs., 1/8 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1189CD8UGQ282NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Måler, 2 tommer, 3000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
GS243CD4RNA-
RFQ
1...67

Trykk- og vakuummålere

Trykk- og vakuummålere tillater overvåking av trykket på luft og ikke-korroderende væsker i filtre, pumper, regulatorer og kompressorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykk- og vakuummålere fra merker som Ashcroft, Pic målere, Winters og Duro. Trykkmålere brukes til å måle inneslutt trykk opp til 800 psi, og vakuummålere brukes til å måle trykk lavere enn atmosfæretrykket (satt til nullpunktet) i negative verdier. Ashcroft trykkmålere har en modulær design, med noen modeller basert på det velprøvde kapselmålesystemet som er egnet for lavtrykksapplikasjoner. De har også andre bemerkelsesverdige funksjoner som nulljustering foran, spesiell tilkoblingsplassering på forespørsel og lavskalaegenskaper. Enerpac manometre måler trykk for å sikre at vakuumsystemene fungerer som de skal. Disse målere har rustfritt stål tilfeller som gir utmerket korrosjonsbestandighet og er kalibrert med doble skalaer for å måle trykk i både psi og bar. De har utmerket lesbarhet med et tydelig ansikt, og alle trykkfølende deler er forseglet og fuktet med glyserin for ekstra holdbarhet. Disse trykkmålerne inkluderer også en sikkerhetsutblåsingsskive og trykkutjevningsmembran for å forhindre overdreven trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?