Trykk- og vakuummålere

filtre

JB INDUSTRIES -

Måler 3-1/8 tommers diameter Høy side Camo 800 psi

ModellSakPris (eks. mva)
M2-925CMAH6FPG530NOK
FIMCO -

Trykkmåler 0 til 100 psi 2 tommer 1 / 4in

ModellSakPris (eks. mva)
5167007AC9RFL184NOK
GUARDIAN EQUIPMENT -

Lufttrykkmåler

ModellSakPris (eks. mva)
400-004-2CH9NYM990NOK
DURO -

Vakuummåler 30 Hg til 0 4-1 / 2 tommer 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4207-0133-CERTAE6FTC2 887 NOK
BUNTING BEARINGS -

Trykkmåler, 30 til 30 psi område, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % målenøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
113.13.20.3000.BCH6TFV394NOK
RWM -

Trykkmåler, 30 tommer Hg VAC til 0 område, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % målenøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
113.13.25.5000.BCH6TFU406NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Trykk måler

ModellSakPris (eks. mva)
143300CH6EEL552NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Høytrykksmåler, trykkområde 0 - 300 lbs., 1/4 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1195CD8UGX359NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Mini høytrykksmåler, trykkområde 0 - 160 lbs., 1/4 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1191CD8UGT356NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Mini trykkmåler, trykkområde 0 - 60 lbs., 1/8 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1188CD8UGP282NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Trykkmåler, 3.1 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-881979AP4VUN7 921 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Trykkmåler, 5.55 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
00-857487-00014AP4TTX754NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Trykkmåler, 0 - 15 psi, 3.05 x 4.45 x 1.3 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-844010AP4PFH5 131 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Trådløs vakuummåler, 9.2 x 4.9 x 12.5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1950217CM6UZH6 785 NOK
Se detaljer
REDLINE DETECTION -

Sammensetningstrykk / vakuummåler, dobbel skala

ModellSakPris (eks. mva)
96-0037CE7MVF1 093 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Trykkmåler, 1/8 tommer MNPT

ModellSakPris (eks. mva)
638-7CD8VBR219NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Trykkmåler, midt bak, 1/4 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1174-7CD8UQZ230NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Trykkmåler, trykkområde 0 - 60 lbs., 1/4 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1193CD8UGV239NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Måler, 2 tommer, 3000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
GS244CD4RNB-
RFQ
UNIWELD -

Måler, 2 tommer, 3000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
GS242CD4RMZ-
RFQ
BURNDY -

Trykkmåler

ModellSakPris (eks. mva)
PT292792CF4BZW-
RFQ
1...567

Trykk- og vakuummålere

Trykk- og vakuummålere tillater overvåking av trykket på luft og ikke-korroderende væsker i filtre, pumper, regulatorer og kompressorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykk- og vakuummålere fra merker som Ashcroft, Pic målere, Winters og Duro. Trykkmålere brukes til å måle inneslutt trykk opp til 800 psi, og vakuummålere brukes til å måle trykk lavere enn atmosfæretrykket (satt til nullpunktet) i negative verdier. Ashcroft trykkmålere har en modulær design, med noen modeller basert på det velprøvde kapselmålesystemet som er egnet for lavtrykksapplikasjoner. De har også andre bemerkelsesverdige funksjoner som nulljustering foran, spesiell tilkoblingsplassering på forespørsel og lavskalaegenskaper. Enerpac manometre måler trykk for å sikre at vakuumsystemene fungerer som de skal. Disse målere har rustfritt stål tilfeller som gir utmerket korrosjonsbestandighet og er kalibrert med doble skalaer for å måle trykk i både psi og bar. De har utmerket lesbarhet med et tydelig ansikt, og alle trykkfølende deler er forseglet og fuktet med glyserin for ekstra holdbarhet. Disse trykkmålerne inkluderer også en sikkerhetsutblåsingsskive og trykkutjevningsmembran for å forhindre overdreven trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?