MILLER-SMITH EQUIPMENT Trykk- og vakuummålere

filtre

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Trykk måler

StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
AGA134-035 psi0 til 30 psi, 0 til 2 bar1 psi349NOK
AGA141-035 psi0 til 30 psi, 0 til 2 bar1 psi349NOK
AGA135-0310 psi0 til 60 psi, 0 til 4 bar2 psi349NOK
AGA143-0320 psi0 til 100 psi, 0 til 7 bar2 psi349NOK
AGA137-0330 psi0 til 150 psi, 0 til 10 bar5 psi349NOK
AGA140-0340 psi0 til 200 psi, 0 til 14 bar2 psi349NOK
AGA138-03100 psi0 til 400 psi, 0 til 28 bar10 psi349NOK
AGA142-03100 psi0 til 600 psi, 0 til 40 bar20 psi349NOK
BGA145-031000 psi0 til 6000 psi / bar200 psi609NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?