KERN AND SOHN Presisjonsmålingstilbehør

filtre

KERN AND SOHN -

TI-seriens manuelle teststativ på land

StilModellBoligdimensjonHusets høydePris (eks. mva)
ATI-AC150 x 110 x 330 mm330 mm3 247NOK
BTI-DL150 x 110 x 380 mm380 mm5 352NOK
CTI-ACL150 x 110 x 380 mm380 mm4 389NOK
DTI-D150 x 110 x 400 mm400 mm4 269NOK
KERN AND SOHN -

Teststativer

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
ATVM 20KN120N.---60 617NOK
RFQ
ATVM 30KN70N.---45 818NOK
RFQ
ATVS 20KN100---87 799NOK
RFQ
ATO 500N500S---47 507NOK
RFQ
ATVM 5000N230N.---32 954NOK
RFQ
ATHM 500N500N---33 556NOK
RFQ
ATO 2000N500S---69 758NOK
RFQ
ATO 1000N500S---49 191NOK
RFQ
ATVM 10KN120N.---45 342NOK
RFQ
ATVM 5000N230NL---38 848NOK
RFQ
ATHM 500N500S---41 340NOK
RFQ
BHO-A19---25 497NOK
RFQ
ATVS 5000N240---67 954NOK
RFQ
ATVS 30KN80---64 041NOK
RFQ
ATVS 10KN100---86 596NOK
RFQ
ATVS 50KN80---125 083NOK
RFQ
CTVP-L150 x 233 x 420 mm420 mm233 mm5 292NOK
DHO-A08200 x 200 x 332 mm332 mm200 mm19 363NOK
ETVO 500N300570 x 428 x 236 mm236 mm428 mm29 827NOK
KERN AND SOHN -

Testblokker i AHMO-serien

StilModellHardhetPris (eks. mva)
AAHMO D04530 ? 40 HL2 465NOK
BAHMO D03630 ? 40 HL2 465NOK
CAHMO D02790 ? 40 HL2 465NOK
KERN AND SOHN -

TVL Series Manual Test Stands

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
ATVL151 x 234 x 465 mm465 mm234 mm5 412NOK
BTVL-XL200 x 300 x 710 mm710 mm300 mm3 969NOK
CTVL-XS300 x 250 x 160 mm160 mm250 mm8 539NOK
KERN AND SOHN -

TVP Series Distance Test Stands

StilModellPris (eks. mva)
ATVP 500FHS71-
RFQ
BTVP3 668NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?