Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TVL-XS Manuell teststativ, 100 N Maks. Kraft, 300 x 250 x 160 mm Hus | CE8MDT

KERN AND SOHN TVL-XS manuell teststativ, 100 N Maks. Kraft, 300 x 250 x 160 mm Hus

På lager
Vare: CE8MDT Modell: TVL-XS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeststativ
Saksbredde300mm
Boligdimensjon300 x 250 x 160 mm
Husets høyde160 mm
Husets lengde250 mm
Målekapasitet100N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)26
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris
KERN AND SOHN TVL Manuell teststativ, 500 N Maks. Kraft, 151 x 234 x 465 mm Hus | CE8MDQ TVL151 x 234 x 465 mm465 mm234 mm5 412 NOK
KERN OG SOHN TVL-XL Sett Testbenk, 500 N Maks. Tving | CE8MDR TVL-XL200 x 300 x 710 mm710 mm300 mm3 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TVL-XS manuell teststativ, 100 N Maks. Kraft, 300 x 250 x 160 mm Hus
8 539 NOK / enhet