FEIN POWER TOOLS Power -sagblad

filtre

FEIN POWER TOOLS -

Sirkelsagblad

StilModellBreddePris (eks. mva)
A63502007210-927NOK
B63502009550-1 739NOK
C63502007530-963NOK
D63502009540-1 219NOK
E63502007220-993NOK
F69908120441-1 004NOK
GMCBL09-TS-1 414NOK
H69908120450-963NOK
I63502009560-1 362NOK
J63502007200-731NOK
K6-35-02-102-07-02.5 "1 945NOK
L6-35-02-103-01-03.14 "967NOK
FEIN POWER TOOLS -

Hacksagblad

StilModellBody MaterialSakLengdeTenner per tommeBreddePris (eks. mva)
A63503072002-Kraftsagblad20 "160.12 "765NOK
B63503063007-Kraftsagblad12 "160.12 "361NOK
C63503097012BoronHacksagblad19.25 "121"13 301NOK
C63503096018BoronHacksagblad13 "121"10 562NOK
C69908104008CarbideHacksagblad20 "-1"2 531NOK
C69908104009CarbideHacksagblad24 "-1"2 978NOK
C69908104004CarbideHacksagblad12 "-1"1 343NOK
C69908104005CarbideHacksagblad16 "-1"1 620NOK
C69908104011HSSHacksagblad30 "121"1 057NOK
C63503066002HSSHacksagblad8"161"283NOK
C63503070000HSSHacksagblad12 "121"348NOK
C63503068004HSSHacksagblad16 "81"444NOK
C63503065009HSSHacksagblad8"81"263NOK
C63503069008HSSHacksagblad21 "121"585NOK
C63503064005HSSHacksagblad16 "161"513NOK
C63503073006HSSHacksagblad24 "141"1 012NOK
C69908104001HSSHacksagblad37 "121"1 480NOK
C63503067006HSSHacksagblad8"241"281NOK
C69908104003HSSHacksagblad12 "161"299NOK
C63503093004herdetHacksagblad12 "121"832NOK
C63503098001herdetHacksagblad24 "161"3 190NOK
C63503094002herdetHacksagblad15.75 "121"1 513NOK
C63503095006herdetHacksagblad15.75 "81"1 851NOK
FEIN POWER TOOLS -

Hacksagblad 24 i lengde Hss

ModellSakPris (eks. mva)
69908104010AF9NNJ899NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?