STANLEY Bærbare verktøykasser og kister

filtre

STANLEY -

Verktøykasse

StilModellMaterialeFARGEHåndtak DesignGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetHjuldiameterPris (eks. mva)
A037025HStrukturskum med høy tetthetRødStor, uttrekkbar, bred, stål37.5 "23.25 "22.187 "50 gal.-2 479NOK
B033026RpolypropylenSvartTeleskopisk stål11.75 "12.5 "20.375 "12 gal.7"1 264NOK
C029025RpolypropylenSvartUttrekkbart stålhåndtak18.625 "19.125 "29.875 "24 gal.5.5 "1 982NOK
STANLEY -

verktøy~~POS=TRUNC

StilModellLagringskapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeLastevurderingGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ASTST164101.7 gal.7"7.5 "14.125 "50 lb.15.5 "6.375 "8.75 "313NOK
BSTST194104.3 gal.8.875 "7"17.625 "61 lb.19 "9.25 "10.5 "575NOK
CSTST244106.1 gal.9"7.875 "22 "61 lb.23.5 "10.25 "11 "455NOK
STANLEY -

Verktøykasser av plast

StilModellGenerell dybdeHåndtak DesignInnvendig dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetInnvendig høydePris (eks. mva)
A016013R8.187 "Vedlagt5-19 / 64 "7 13 / 64 "16 "485 cu. i.-4 45 / 64 "248NOK
BSTST1995012 "Sammenleggbar topp9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. i.22 lb.5.125 "-
RFQ
CSTST1990012-5 / 16 "Sammenleggbar topp9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. i.33 lb.5.125 "595NOK
STANLEY -

Verktøykasse, 23 1/2 tommers bredde, 11 3/8 tommers dybde, 10 7/8 tommers høyde, hengelåsbar

ModellSakPris (eks. mva)
024013SCN2TLZ555NOK
STANLEY -

Bærbar verktøykasse 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64

ModellSakPris (eks. mva)
FMST18001AH3GQE908NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?