STANLEY FMST18001 Bærbar verktøykasse 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64 | AH3GQE 31XR33

STANLEY FMST18001 bærbar verktøykasse 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64

På lager
Vare: AH3GQE Modell: FMST18001Kryssref: 31XR33

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
BoksmaterialeStrukturelt skum
FARGESvart
FargefamilieSvart
SkufferKulelager med full forlengelse
FinishMatte
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde9-1 / 16 "
Innvendig høyde4 17 / 32 "
Innvendig bredde14 49 / 64 "
LåsesystemHengelås Hasp
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer2
Utenfor dybde9"
Utenfor høyde12 "
Utenfor bredde18 "
Generell dybde8.75 "
Total høyde12 7 / 64 "
Samlet bredde17 29 / 32 "
Lagringskapasitet2075 cu. i.
Vektkapasitet55 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3566
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)29.46
OpprinnelseslandIL

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY FMST18001 bærbar verktøykasse 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64
908NOK / enhet