TENSABARRIER Bærbare stolper og tau

Stål / PVC-stolper utstyrt med uttrekkbare belter for å kontrollere folkemengden og skape ordnede køområder. Tilgjengelig i 2- og 6-tommers belte-modeller med trykte forsiktighetsmeldinger

filtre

TENSABARRIER -

Sperrestolpe med belter

StilModellBåndbreddeBase Dia.Base finishAntall belterInnlegg Dia.Innlegg ferdigInnleggsmaterialeBasismaterialePris (eks. mva)
AKASSETT-STD-NO-YAX-C--------1 444NOK
BQWAYCASS-L5--------1 020NOK
CKASSETT-STD-NO-RHX-C--------1 406NOK
DKASSETT-STD-NO-YCX-C--------1 406NOK
EKASSETT-STD-S2X-C--------1 444NOK
FKASSETT-MAX-NO-Y5X-C--------2 407NOK
GKASSETT-STD-NR-Y5X-C--------1 406NOK
HKASSETT MAX-NO-B9X-C--------2 407NOK
AKASSETT-MAX-NO-YAX-C--------2 383NOK
IKASSETT-MAX-NO-RHX-C--------2 407NOK
JRB1-89-89-STD-NO-D3X-C2"13.5 "Svart rynke12.5 "Svart rynkeStålStål2 993NOK
K890B-33-89-89-STD-NO-D4X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"Svart rynkeStålStål2 201NOK
L890U-3S-3S-3S-STD-NO-G6X-C2"14 "Satin rustfritt stål12"Satin rustfritt stålStålStål2 408NOK
M890B-33-21-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"RødStålStål2 175NOK
N890U-3S-3S-3S-STD-NO-B9X-C2"14 "Satin rustfritt stål12"Satin rustfritt stålStålStål2 437NOK
O890B-33-35-35-STD-NO-L5X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"GulStålStål2 182NOK
P890B-33-35-35-STD-NO-R5X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"GulStålStål2 162NOK
Q890U-3P-3P-3P-STD-NO-B9X-C2"14 "Polert rustfritt stål12"Polert rustfritt stålStålStål2 576NOK
R890U-1S-1S-1S-STD-NO-YEX-C2"14 "Satin Chrome12"Satin ChromeStålStål2 298NOK
S890B-33-89-89-STD-NO-YCX-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"Svart rynkeStålCast Iron2 251NOK
T890B-33-89-89-STD-NO-G6X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"Svart rynkeStålStål2 162NOK
U890U-3S-3S-3S-STD-NO-Y5X-C2"14 "Satin rustfritt stål12"Satin rustfritt stålStålStål2 425NOK
V890B-33-33-33-STD-NO-B9X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12"SvartStålStål2 200NOK
W875-35-STD-NO-Y5X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "GulPVCStål1 833NOK
X889T2U-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Polert Chrome22.5 "Polert ChromeStålStål3 505NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?