THERMCO Lommetermometre

Dial / digitale lommetermometre designet med en oppløsning på 0.1 - 2 grader for å oppdage temperaturer i området -58 til 536 grader C. Tilgjengelig i 5- og 8-tommers stengelengder

filtre

THERMCO -

Digital Pocket termometer

StilModellStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AACC330DIG5"-58 til 302 grader F396NOK
BACC610DIG5"-58 til 302 grader F419NOK
CACC320DIG5"-58 til 302 grader F422NOK
DACC310DIG8"-58 til 536 grader F430NOK
StilModellTilfellet MaterialDialstørrelseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AYP220FNSFABS plast1"2 Degrees5"0 til 220 grader F141NOK
AACCG110CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-10 til 110 grader C198NOK
AACCG70CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-40 til 70 grader C182NOK
AACCG100CXRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"-50 til 100 grader C205NOK
AACCG150CRustfritt stål1.75 "1 Degrees8"0 til 150 grader C253NOK
AACCG250CRustfritt stål1.75 "2 Degrees8"0 til 250 grader C163NOK
THERMCO -

Termometer

ModellSakPris (eks. mva)
ACC067FBLSFCCU6KYX7 292 NOK
THERMCO -

Dial Pocket Termometer Abs Plastic

ModellSakPris (eks. mva)
YP125FNSFAC9YWZ141NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?