TAYLOR Lommetermometre

filtre

TAYLOR -

Dial Pocket Termometer

StilModellNøyaktighetTilfellet MaterialStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3621+/- 2 grader FRustfritt stålRustfritt stål0 til 220 grader F89NOK
B6096-N+/- 2% ved målestokk304 rustfritt stål304 rustfritt stål-40 til 160 grader F68NOK
C6092-N+/- 2% ved målestokk304 rustfritt stål304 rustfritt stål0 til 220 grader F68NOK
TAYLOR -

Digital Pocket termometer

Taylor digitale lommetermometre brukes til å nøyaktig overvåke væsketemperaturen og er ideelle for bruk i kommersielle kjøkken eller forskningsanlegg. Disse NSF-sertifiserte termometrene har en antimikrobiell hylse for å beskytte termometeret mot patogenangrep og lengre stengler for å måle temperaturen på væsker i dype kar. De er utstyrt med en firesifret skjerm for enkel lesing av data og min / maks, hold & auto-off-funksjoner for å spare batterilevetid og brukervennlighet. Velg mellom et bredt utvalg av disse lommetermometrene som er tilgjengelige i 4V alkaliske, 1.5V sølvoksid og 1.5V litiumionbatteri, på Raptor Supplies

StilModellNøyaktighetBatteritypeDialstørrelseViseStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A9840RB+/- 2 grader F1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 392 grader F115NOK
B9840+/- 2 grader F1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 302 grader F152NOK
C98420 grader til 230 grader F +/- 1, over 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-sifret LCD, 0.4 "høye sifre5"-40 til 450 grader F191NOK
D9841Fra -58 grader til 14 grader F +/- 3.6 grader, fra 14 grader til 212 grader F +/- 1.8 grader, fra 212 grader til 302 grader F +/- 3.6 grader, fra 300 grader til 400 grader F +/- 5.4 grader, fra 400 grader til 500 grader +/- 7.2 grader1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 500 grader F119NOK
TAYLOR -

Urlommetermometer, 1 tommers skivediameter, 5 tommers stamme Lg, -40 grader til 120 grader F, Fahrenheit

ModellSakPris (eks. mva)
6091NCU4ZAZ116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?