SPEEDAIRE Pneumatisk nulltap kondensatavløp

Designet for å fjerne kondensat uten å miste eller kaste bort trykkluft. Har en nivåaktivert (flytdrevet avløpsventil) elektronisk sensor for å åpne og lukke ventilen. Aluminiumskonstruksjon med 2 NPT-innløp

filtre

SPEEDAIRE -

Nulltap kondensatavløp, pilotdrevet

Speedaire null tapsavløp er produsert for å ta ut uønskede oljeemulsjoner, vann og andre væsker. Disse avløpene er utstyrt med en elektronisk sensor som har en solid-state logisk analysekrets for å beregne nøyaktig hvor lang tid den modulære magnetventilen skal drives for å fjerne kondensat fra det pneumatiske systemet. Velg fra en rekke av disse null tapsavløpene, tilgjengelig i 5.75, 6.125, 7 og 8.5 tommers dybder.

StilModellDybdeAvløpshastighetHøydeMaks. PressAntall inntakBreddePris (eks. mva)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"7 609NOK
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "8 721NOK
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "15 090NOK
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"11 571NOK
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "14 223NOK
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 inch Npt

ModellSakPris (eks. mva)
13X516AA6GWA8 601 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?