Double Loop og Jack Chain

filtre

StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDG70.047 "185 kg895NOK
A2ZDG80.063 "1610 kg923NOK
A2ZDG90.079 "1416 kg1 198NOK
A2ZDH20.13 "1043 kg2 746NOK
A2ZDH10.102 "1229 kg1 640NOK
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDE90.035 "203 kg499NOK
A2ZDF10.047 "185 kg532NOK
A2ZDF20.063 "1610 kg529NOK
A2ZDF30.079 "1416 kg568NOK
A2ZDF50.13 "1043 kg1 307NOK
A2ZDF40.102 "1229 kg600NOK
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDH30.063 "#555 kg406NOK
A2ZDH40.069 "#470 kg430NOK
A2ZDK10.079 "#390 kg938NOK
A2ZDH50.091 "#2115 kg516NOK
A2ZDH80.15 "3/0305 kg921NOK
A2ZDH60.102 "#1155 kg608NOK
A2ZDH70.134 "2/0255 kg841NOK
A2ZDH90.157 "4/0365 kg777NOK
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDF60.035 "203 kg499NOK
A2ZDF70.047 "185 kg543NOK
A2ZDF80.063 "1610 kg469NOK
A2ZDG20.13 "1043 kg1 322NOK
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDG30.063 "168 kg1 451NOK
A2ZDG40.079 "1411 kg1 729NOK
A2ZDG60.13 "1034 kg3 157NOK
DIXON -

Jack kjeder

StilModellPris (eks. mva)
ACH-B-12122NOK
RFQ
ACH-B-24209NOK
RFQ
ACH-B-691NOK
RFQ
BCH-SS-12158NOK
RFQ
BCH-SS-6126NOK
RFQ
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDE50.047 "185 kg409NOK
A2ZDE60.063 "1610 kg370NOK
A2ZDE70.079 "1416 kg659NOK
A2ZDE80.13 "1043 kg874NOK
A2ZDJ90.102 "1229 kg884NOK
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDJ60.079 "#3100 kg1 736NOK
A2ZDJ70.102 "#1155 kg2 775NOK
A2ZDJ80.134 "2/0255 kg3 276NOK
StilModellDiameterHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ZDJ10.069 "#470 kg643NOK
A2ZDJ20.079 "#390 kg749NOK
A2ZDJ30.118 "1/0200 kg997NOK
A2ZDJ40.134 "2/0255 kg1 274NOK
PEERLESS -

Dobbelt sløyfe kjeder, sveisefri, 100 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
PEE-7010532AH8PZE566NOK
BRADY -

Jackkjede, 50 fot lengde, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
98859AA7HFF925NOK
PEERLESS -

Jackkjeder, sveiseløse, 100 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
PEE-7500832AH8PZF1 384 NOK
ARLINGTON INDUSTRIES -

Jackkjede, 6.25 X 6.25 tommers størrelse, stål, 100 stk

ModellSakPris (eks. mva)
JC12BK3DUW6NOK
Se detaljer

Double Loop og Jack Chain

Doble løkker og jekkkjeder er konstruert i en serie med åttesifrede løkker som er koblet i rette vinkler. De er ideelle for å støtte belysningsarmaturer og takvifter fra tak, sikring av dører og porter, og hengende lys, tavler, kunstverk og skilting. Disse jekkkjedene kan også brukes som sperre eller bakluke. Raptor Supplies tilbyr disse doble løkker og jekkkjeder fra merker som Arlington, Dixon, Brady & Peerless. Disse kjedene gir et justerbart alternativ for oppheng av et bredt spekter av lineære og høye armaturer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom jekkkjeder og kinematiske kjeder?

  • Kinematiske kjeder er laget av en samling av lenker som er forbundet med ledd. De tillater relativ bevegelse mellom hvert ledd for uavhengig bevegelse. Dette gjør dem ideelle for robotikk eller maskinverktøy som krever presis posisjonering.
  • Jekkekjeder er laget av tynne trådlenker som er formet i form av en åtte. De brukes vanligvis til lett oppheng av skilt eller lysarmaturer.

Hvordan brukes jekkekjeder i treindustri?

Løkkekjettinger med tenner brukes i treindustri for å flytte stokker. Disse løkkede kjedene kan rotere uendelig for en jevn strøm av tømmerstokker nedover produksjonslinjen til prosesseringssagbruk. Brukere må imidlertid være forsiktige rundt jekkkjettinger, da de utgjør en yrkesfare og kan forårsake alvorlige skader eller død.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?