Tilbehør til nagleverktøy

filtre

WESTWARD -

Klinkekjever

StilModellPris (eks. mva)
A5PXA3183NOK
A5PXA875NOK
RIVEDRILL -

Nitte nesestykker

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ANP850-310Karbonstål-44NOK
ANP850-307Karbonstål-43NOK
ANP850-302Karbonstål-47NOK
ANP850-303Karbonstål-47NOK
ANP850-305Karbonstål-47NOK
ANP850-306Karbonstål-224NOK
ANP850-308Karbonstål--
RFQ
ANP850-301Karbonstål-38NOK
BRP120-205Herdet stål5 / 32 "115NOK
BRP110-011Herdet stål3 / 16 "-
RFQ
BRP110-009Herdet stål1 / 8 "91NOK
CRP120-206Herdet stål3 / 16 "116NOK
BRP120-204Herdet stål1 / 8 "114NOK
BRP110-010Herdet stål5 / 32 "92NOK
BRP120-207Herdet stål1 / 4 "-
RFQ
WESTWARD -

Nitte nesestykker

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A5PWZ0Stål3 / 8-16137NOK
B5TUX0Stål3"14NOK
B5PWY0Stål5"12NOK
C5PXA7Stål1 / 4 "17NOK
D5PXA6Stål3 / 16 "17NOK
E5PXA4Stål1 / 8 "65NOK
F5PXA0Stål10-2414NOK
G5PXC0Stål1 / 8 "45NOK
B5PWX8Stål4mm12NOK
H5PXA5Stål5 / 32 "17NOK
I5PXA2Stål1 / 4-2014NOK
J5PWZ8Stål8-3214NOK
A5PWY8Stål5 / 16-18137NOK
A5PWY6Stål1 / 4-20137NOK
B5PWY2Stål665NOK
A5PWY4Stål10-24137NOK
K5TUR5Stållegering3 / 16 "7NOK
HUCKLOK -

Neseenhet

ModellSakPris (eks. mva)
99-3305AE9XEQ9 469 NOK
GRAINGER -

Blind Rivet Assortment, 1450 Stykker

ModellSakPris (eks. mva)
JBDL16BRCD2WUD3 763 NOK
MARSON -

Nitter Jaw Kit

ModellSakPris (eks. mva)
HP-23AAB3AGL118NOK

Tilbehør til nagleverktøy

Nagleverktøytilbehør er håndholdte enheter som brukes til å feste to eller flere materialer sammen ved hjelp av nagler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av nagleverktøytilbehør, inkludert blindnaglesortimenter, nesesortimenter, nesestykker, kjevesett og erstatningssett fra Grainger, Huck Magna-Lok, RiveDrill og vestover.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en nagle?

En nagle er en mekanisk feste som brukes til å forbinde to stykker materiale permanent. Den består av et sylindrisk skaft med et hode i den ene enden og en hale på den andre.

Hvordan installere en nagle?

  • For å installere en nagle, bores et hull gjennom materialene som skal sammenføyes, og naglen settes inn fra den ene siden.
  • Bakenden av naglen deformeres deretter, enten ved å hamre eller ved å bruke en naglepistol, som får materialet til å deformeres rundt bakenden og danner en permanent mekanisk binding.

Hvordan vedlikeholde tilbehøret til nagleverktøyet mitt?

Hold nagleverktøytilbehøret rent og fritt for rusk og smør det regelmessig for å sikre jevn drift.

Hvordan vet jeg om et nagleverktøytilbehør er kompatibelt med mitt spesifikke nagleverktøy?

Sjekk produsentens spesifikasjoner for både tilbehøret og nagleverktøyet som brukes. Vurder også størrelsen og typen nagle som brukes, samt materialet som festes.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker tilbehør til nagleverktøy på spinkle eller tynne materialer?

Bruk en lavtrykksinnstilling på verktøyet og vær forsiktig under installasjonen for å unngå skade på materialet.

Kan tilbehør til nagleverktøy brukes med manuelle og pneumatiske nagleverktøy?

Ja, tilbehør til nagleverktøy er kompatibelt med både manuelle og pneumatiske nagleverktøy.

Hvordan bruker jeg en naglepistol?

  • For å bruke en naglepistol, sett først naglen inn i det aktuelle hullet eller sporet i materialet som skal festes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?