Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direktevirkende 1/2 tomme Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AA6GWA Modell: 13X516
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
8 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNull tapsavløp
Forsterker AC0.15
Body MaterialAluminum
Skålkapasitet125mL
Dybde5.75 "
Avløpshastighet1.08 gpm @ 100 psi
KabinettIP65
Høyde6"
Hz50/60
Inlet / Outlet1/2 / 1/2 "PT
Maks. Press230 psi
Min. Press11.5 psi
Antall inntak2
Driftstemp. Område36 grader til 180 grader F
DriftstypeDirekte skuespiller
Fase1
Pilottrykk11.5 til 230 psi
Spenning90-260
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.737
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809050
OpprinnelseslandIE

Produktdetaljer:

    • Kompressorytelse (177)
    • Filterytelse (1770)
    • Kjøletørkerytelse (354)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 Inch Npt
8 601 NOK / enhet