APPROVED VENDOR Plastkjerrer

filtre

APPROVED VENDOR -

Brukervogn

StilModellAvstand mellom topp- og mellomhylleJusterbare trinnKapasitet per hylleBenfargeBenmaterialeLeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
A4HRK3-18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 448NOK
B5UTH8--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 396NOK
C5UTJ5--250 lb.Kullgrå-2.75 "500 lb.22 386NOK
D5UTJ1--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 634NOK
E5UTJ0--250 lb.Grønn-2.75 "500 lb.22 122NOK
F5UTH9--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.22 214NOK
G4HRU7-18.5 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
H4HRK2-18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "150 lb.21 917NOK
I5UTJ4--250 lb.--2.75 "500 lb.22 588NOK
J5UTJ3--250 lb.Grønn-2.75 "500 lb.22 620NOK
K5UTJ2--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.22 715NOK
L5UTJ7--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.23 402NOK
M5UTJ6--250 lb.--2.75 "500 lb.23 010NOK
N4HRP89.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.puttyPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.32 683NOK
O4HRN39.5 "8 "til 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med høy tetthet1 / 4 "200 lb.31 947NOK
P4HRR416.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.31 861NOK
Q4HRR316.5 "18 "68 lb.puttyTermoplastisk harpiks1 / 4 "200 lb.33 025NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?