HAYWARD Magnetventiler av plast

Kontinuerlige ventiler designet for å fungere uten trykkforskjell. Har en korrosjonsbestandig polyesterspole og en 1/2-tommers ledning / SJ-type elektrisk tilkobling

filtre

HAYWARD -

SV-serie magnetventil

StilModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Total høydeTotal lengdeRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
ASV20075STECPVC3.20190 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM8 405NOK
ASV20050STVCPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 560NOK
ASV20100STECPVC3.80190 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM9 100NOK
ASV20100STVCPVC3.80190 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton9 405NOK
ASV20075STVCPVC3.20190 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 706NOK
ASV20050STECPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM6 256NOK
ASV10075STVPVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 044NOK
BSV10075STEPVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM7 866NOK
ASV10100STVPVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton8 918NOK
ASV10050STEPVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 845NOK
ASV10100STEPVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM8 470NOK
ASV10050STVPVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton5 947NOK
HAYWARD -

Magnetventiler av plast

StilModellPris (eks. mva)
ASV50100SV12AD15 237NOK
ASV50075TV24AD14 318NOK
ASV50075TV220A11 643NOK
ASV50100TV220A12 563NOK
ASV50100SV220A12 563NOK
ASV50075SV220A11 643NOK
BSV50075TV11 643NOK
BSV50050TV8 786NOK
BSV50100TV12 563NOK
ASV50100TV24AD15 237NOK
ASV50050TV12AD11 467NOK
ASV50050TV24AD11 467NOK
ASV50050SV12AD11 467NOK
ASV50050SV24AD11 467NOK
ASV50100SV24AD15 237NOK
ASV50050TV220A8 786NOK
ASV50050SV220A8 786NOK
BSV50050SV8 786NOK
BSV50075SV11 643NOK
BSV50100SV12 563NOK
ASV50075SV12AD14 318NOK
ASV50100TV12AD15 237NOK
ASV50075TV12AD14 318NOK
ASV50075SV24AD14 318NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?