Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD SV20075STE magnetventil 3/4 tommer Nc 115v Cpvc | AC8MFC 3CEP5

HAYWARD SV20075STE magnetventil 3/4 tommer Nc 115v Cpvc

På lager
Vare: AC8MFC Modell: SV20075STEKryssreferanse: 3CEP5
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
7 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialCPVC
Volumkoeffisient3.20
Spoleskapvanntett
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal
Hz50
Maks. Strømningshastighet5 fps
Maks. Væsketemp.190 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde6.625 "
Total lengde5 5 / 16 "
Samlet bredde3"
Rørstørrelse3 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk120 psi
Forsegl materialeEPDM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolumkoeffisientMaks. Væsketemp.Total høydeTotal lengdeRørstørrelseForsegl materialePris
HAYWARD SV10050STV Magnetventil 1/2 tommer Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton5 555 NOK
HAYWARD SV10075STV magnetventil 3/4 tommers Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton7 514 NOK
HAYWARD SV10100STV magnetventil 1 tommers Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"Viton8 330 NOK
HAYWARD SV10050STE Magnetventil 1/2 tommer Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 459 NOK
HAYWARD SV10075STE Magnetventil 3/4 tommers Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 Grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM7 348 NOK
HAYWARD SV10100STE magnetventil, 2-veis / 2-posisjonsdesign, normalt lukket | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 Grader F6.625 "5.5 "1"EPDM7 912 NOK
HAYWARD SV20050STV magnetventil 1/2 tommer Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 Grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 127 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SV20075STE magnetventil 3/4 tommer Nc 115v Cpvc
7 850 NOK / enhet