TIVAR Plastplater og flat lager

filtre

StilModellBreddeFARGELengdeMaterial TypeDriftstemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A2NHW612 "Svart48 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi0.375 "+/- 0.020 "965NOK
A2NHW712 "Svart48 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"1 262NOK
A2XPZ312 "Hvit48 "Høy driftstemperatur-22 grader til 275 grader F5800 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"3 824NOK
A2XRC212 "Blå12 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi1"+0.070 "/ - 0.030"1 117NOK
A2XRC312 "Blå24 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi0.25 "+/- 0.005 "763NOK
A2XRC512 "Blå24 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"1 387NOK
A2XRD112 "Blå48 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"2 748NOK
A2XPY612 "Hvit24 "Høy driftstemperatur-22 grader til 275 grader F5800 psi0.375 "+/- 0.020 "1 029NOK
A2XPY512 "Hvit24 "Høy driftstemperatur-22 grader til 275 grader F5800 psi0.25 "+/- 0.005 "674NOK
A2XRF112 "Svart12 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.25 "+/- 0.005 "269NOK
A2XRF212 "Svart12 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.375 "+/- 0.020 "357NOK
A2NHV812 "Svart12 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi1"+0.070 "/ - 0.030"626NOK
A2NHW312 "Svart24 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"918NOK
A2NHV412 "Svart12 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi0.25 "+/- 0.005 "146NOK
A2XPY812 "Hvit24 "Høy driftstemperatur-22 grader til 275 grader F5800 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"1 935NOK
A2XRF612 "Svart24 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.25 "+/- 0.005 "486NOK
A2XRF712 "Svart24 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.375 "+/- 0.020 "720NOK
A2XRG412 "Svart48 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"1 881NOK
A2XRG312 "Svart48 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.375 "+/- 0.020 "1 434NOK
A2XRF312 "Svart12 "Antistatisk-22 grader til 180 grader F5800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"404NOK
A2XRD212 "Blå48 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"4 063NOK
A2XRC112 "Blå12 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi0.75 "+0.070 "/ - 0.030"1 050NOK
A2XRA712 "Blå12 "Grade 88-22 grader til 180 grader F5600 psi0.25 "+/- 0.005 "402NOK
A2NHV912 "Svart24 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi0.25 "+/- 0.005 "326NOK
A2NHW412 "Svart24 "Tivar Eco resirkulert-22 grader til 180 grader F4500 psi1"+0.070 "/ - 0.030"1 247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?