ERTALYTE Plastplater og flat lager

FDA-kompatible plastark med høy flekk- og kjemikaliebestandighet for bruk i bil-, display- og utskriftsapplikasjoner. Har et driftstemperaturområde på -40 til 210 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige dimensjoner

filtre

ERTALYTE -

PET-P arkmateriale

StilModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A1UTE9+0.025 "/ - 0.000"Hvit48 "24 "+0.500 "/ - 0.000"+1.500 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F19 294NOK
B2NHK5+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F14 512NOK
A1URK3+0.025 "/ - 0.000"Hvit24 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F4 486NOK
A1URK6+0.025 "/ - 0.000"Hvit24 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F5 063NOK
A1URV5+0.025 "/ - 0.000"Hvit48 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F17 904NOK
A1URZ8+0.025 "/ - 0.000"Hvit24 "24 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F10 126NOK
A1UTA9+0.025 "/ - 0.000"Hvit24 "24 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F21 087NOK
A1UTB3+0.025 "/ - 0.000"Hvit24 "24 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F25 888NOK
B2NHJ9+0.025 "/ - 0.000"Off-White12 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F14 429NOK
B2NHK2+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F5 806NOK
B2NHK3+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F7 703NOK
B2NHJ7+0.025 "/ - 0.000"Off-White12 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F7 616NOK
B2NHJ3+0.025 "/ - 0.000"Off-White12 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F1 965NOK
B2NHK1+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "12 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F3 931NOK
B2NHK9+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "24 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F11 609NOK
B2NHL2+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "24 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F21 849NOK
B2NHL5+0.025 "/ - 0.000"Off-White24 "24 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F57 718NOK
B2NHL7+0.025 "/ - 0.000"Off-White39 13 / 32 "24 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F18 157NOK
A1URE9+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F3 769NOK
A1URF6+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F5 533NOK
A1URD3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F1 155NOK
A1URD9+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F1 786NOK
A1URE3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F2 243NOK
A1URJ6+0.025 "/ - 0.000"Hvit24 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F2 802NOK
B2NHN1+0.025 "/ - 0.000"Off-White39 13 / 32 "24 "+0.125 "/ - 0.000"+0.125 "/ - 0.000"Fyllt fast smøremiddel32 grader til 210 grader F47 650NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?