ERTALYTE 2NHJ9 Sheet Pet-p Hvit 2 tommer 12 x 12 tommer | AC2VUR

ERTALYTE 2NHJ9 Sheet Pet-p White 2 tommer 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AC2VUR Modell: 2NHJ9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEOff-White
Lengde12 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialePET-P
Material TypeFyllt fast smøremiddel
Driftstemp. Område32 grader til 210 grader F
Strekkfasthet10,500 psi
Tykkelse2"
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.29
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3920620090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris
ERTALYTE 1URD3 Ark Pet-p Hvit 1/4 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F1 155 NOK
ERTALYTE 1URD9 Sheet Pet-p Hvit 1/2 tomme T 12 x 12 tommer | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F1 786 NOK
ERTALYTE 1URE3 Ark Pet-p Hvit 5/8 Tommer T 12 x 12 Tommer | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F2 243 NOK
ERTALYTE 1URE6 Sheet Pet-p Hvit 3/4 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F2 691 NOK
ERTALYTE 1URE9 Ark Pet-p Hvit 1 Tommer T 12 x 12 Tommer | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F3 769 NOK
ERTALYTE 1URF3 Ark Pet-p Hvit 1 1/4 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F4 476 NOK
ERTALYTE 1URF6 ark Pet-p Hvit 1 1/2 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F5 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERTALYTE 2NHJ9 Sheet Pet-p White 2 tommer 12 x 12 tommer
14 429 NOK / enhet