DELRIN Plastplater og flat lager

filtre

DELRIN -

Acetal kopolymer arkmateriale

StilModellFARGELengdeMaterial TypeStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris (eks. mva)
A2XMV5Mørkebrun48 "Karakter AF8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "40 810NOK
A2XMV3Mørkebrun24 "Karakter AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "37 090NOK
A2XMU8Mørkebrun48 "Karakter AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "38 695NOK
A2XMU7Mørkebrun48 "Karakter AF8000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "29 452NOK
A2XMU6Mørkebrun48 "Karakter AF8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "21 295NOK
A2XMU5Mørkebrun48 "Karakter AF8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "9 583NOK
A2XMU4Mørkebrun24 "Karakter AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "18 546NOK
A2XMT9Mørkebrun12 "Karakter AF8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "9 682NOK
A2XMT6Mørkebrun12 "Karakter AF8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 388NOK
B2XME9Hvit48 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "4 419NOK
B2XMD7Hvit24 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "2 549NOK
B2XMD8Hvit24 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "2 518NOK
B2XME1Hvit24 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "4 455NOK
B2XME2Hvit24 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "5 868NOK
B2XME8Hvit48 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "2 967NOK
B2XMF5Hvit48 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "14 720NOK
B2XMF1Hvit48 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "6 067NOK
B2XMF2Hvit48 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "7 437NOK
B2XMF3Hvit48 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "8 423NOK
B2XMF4Hvit48 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "12 837NOK
B2VEU6Hvit48 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "6 514NOK
B2XMF6Hvit48 "Grade 15011,000 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "16 058NOK
B2XMF7Hvit48 "Grade 15011,000 psi2"+0.025 "/ - 0.000"24 "20 500NOK
B2VEV3Hvit24 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "1 440NOK
B2VEP6Hvit12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?