Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELRIN 2XMU5 Sheet Acetal Brown 1/4 Inch T 12 x 48 In | AC3YMK

DELRIN 2XMU5 ark acetalbrun 1/4 tommer T 12 x 48 tommer

På lager
Vare: AC3YMK Modell: 2XMU5
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
9 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEMørkebrun
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeAcetal kopolymer
Material TypeKarakter AF
Driftstemp. Område32 grader til 180 grader F
Strekkfasthet8000 psi
Tykkelse0.25 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterial TypeStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
DELRIN 2VEP6 Ark Acetal White 1/4 inch T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6Hvit12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "381NOK
DELRIN 2VEP7 Ark Acetal hvit 3/8 tommer T 12 x 12 tommer | AC3PWA 2VEP7Hvit12 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "644NOK
DELRIN 2VEP8 Ark Acetal White 1/2 inch T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8Hvit12 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "634NOK
DELRIN 2VEP9 Ark Acetal White 5/8 inch T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9Hvit12 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "934NOK
DELRIN 2VER1 Ark Acetal Hvit 3/4 Tommer T 12 x 12 In | AC3PWD 2VER1Hvit12 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "994NOK
DELRIN 2VER2 Ark Acetal White 1 inch T 12 x 12 In | AC3PWE 2VER2Hvit12 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "1 850 NOK
DELRIN 2VER3 Ark Acetal White 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3Hvit12 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELRIN 2XMU5 ark acetalbrun 1/4 tommer T 12 x 48 tommer
9 583 NOK / enhet