AEROFLEX USA Rørisolering

filtre

AEROFLEX USA -

Rørisolasjoner

Aeroflex rørisolasjoner er designet for å vikle rundt varmtvannsrør, som forsinker strømmen av varmeenergi, for å redusere energitap. Disse rørisolasjonene har EPDM-gummibasert elastomer konstruksjon for å gi fleksibilitet og UV-motstand, og er dermed ideell for utendørs bruk. De har ikke-etsende egenskaper mot kobber- og rustfritt stålmiljøer og krever ingen ekstra dampsperre. Disse isolasjonene er utformet for å overholde ASTM E84-standardene, for å motstå temperaturer fra -297 til 300 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i veggtykkelser på 3/8, 3/4, 1/2 og 1 tommer på Raptor Supplies.

StilModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris (eks. mva)
A310-AC118121.125 "1 / 2 "190NOK
RFQ
A510-AC118101.125 "1"600NOK
RFQ
A410-AC118341.125 "3 / 4 "326NOK
RFQ
A212-AC118381.125 "3 / 8 "149NOK
RFQ
A512-AC138101.375 "1"664NOK
RFQ
A214-AC138381.375 "3 / 8 "169NOK
RFQ
A412-AC138341.375 "3 / 4 "388NOK
RFQ
A312-AC138121.375 "1 / 2 "224NOK
RFQ
A514-AC158101.625 "1"724NOK
RFQ
A216-AC158381.625 "3 / 8 "189NOK
RFQ
A314-AC158121.625 "1 / 2 "254NOK
RFQ
A414-AC158341.625 "3 / 4 "460NOK
RFQ
A316-AC178121.875 "1 / 2 "291NOK
RFQ
A218-AC178381.875 "3 / 8 "171NOK
RFQ
A516-AC178101.875 "1"785NOK
RFQ
A416-AC178341.875 "3 / 4 "571NOK
RFQ
A402-AC12341 / 2 "3 / 4 "211NOK
RFQ
A502-AC12101 / 2 "1"383NOK
RFQ
A204-AC12381 / 2 "3 / 8 "102NOK
RFQ
A302-AC12121 / 2 "1 / 2 "155NOK
RFQ
A498-AC14101 / 4 "1"290NOK
RFQ
A6758521 / 4 "3 / 4 "189NOK
A298-AC14121 / 4 "1 / 2 "114NOK
RFQ
A200-AC14381 / 4 "3 / 8 "86NOK
RFQ
A518-AC218102.125 "1"890NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?