DURHAM MANUFACTURING Enheter for duer i hullet

Egnet for lagring av verktøy og utstyr i bil-, produksjons-, lager- og lagringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har stålkonstruksjon og integrerte hjul for henholdsvis høy styrke og bærbarhet på arbeidsplassen

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Skuffenheter

StilModellTotal høydeBin dybdeSøppelhøydeSamlet breddeTotalt antall kasserBin breddeFARGEFinishPris (eks. mva)
A363LP-95------GråGlanspulvermaling4 441NOK
B353-9511.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"GråPulverlakkert2 190NOK
C354-9519.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "GråPulverlakkert2 508NOK
D393-9519.25 "8.5 "9"33.75 "88"GråPulverlakkert1 481NOK
E357-9519.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"GråPulverlakkert2 177NOK
F344-9519.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"GråPulverlakkert2 195NOK
G357-17-S115619.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"RødPulverlakkert2 380NOK
H349-9522.25 "8.375 "4"33.75 "404"GråPulverlakkert2 423NOK
I394-9522.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"GråPulverlakkert1 683NOK
J314-9523.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "GråPulverlakkert1 784NOK
K329-9523.88 "11.875 "033.75 "416.75 "GråPulverlakkert2 004NOK
L359-17-S115623.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"RødPulverlakkert2 901NOK
M359-9523.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"GråPulverlakkert2 806NOK
N356-17-S115623.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "RødPulverlakkert2 692NOK
O330-9523.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"GråPulverlakkert2 196NOK
P396-9523.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "GråPulverlakkert2 080NOK
Q356-9523.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "GråPulverlakkert2 048NOK
R350-9542 "8.375 "4.5 "33.75 "724"GråPulverlakkert3 895NOK
S351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"GråPulverlakkert3 673NOK
T360-9542 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "GråPulverlakkert4 259NOK
U399-9542 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"GråPulverlakkert3 975NOK
V363-9542 "11.875 "4.5 "33.75 "724"GråPulverlakkert4 370NOK
W361-9542 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "GråPulverlakkert4 644NOK
X358-9542 "11.875 "4.5 "17.875 "364"GråPulverlakkert2 978NOK
Y360-17-S115642 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--4 358NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile søppelkasser

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
AMSB6-2036-952000 lbs.14 351NOK
BMSB9-2036-952400 lbs.15 161NOK
CMSB12-2036-952400 lbs.15 971NOK
DMSB3-2036-952400 lbs.14 001NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?