OAKTON PH-meter

filtre

OAKTON -

Ion 700 meter

StilModellSakPris (eks. mva)
AWD-35419-20Ion 700 benkeplatemåler med påfyllbar pH-elektrode med dobbelt kryss, ATC-probe og probe-stativ14 683NOK
AWD-35419-22Ion 700 Benktop Meter med probe stativ16 099NOK
AWD-35419-23Ion 700 Benchtop Meter med enkelt-kryss "alt-i-ett" pH-elektrode og sondestativ14 461NOK
OAKTON -

PH-meter

Oakton pH-målere er ideelle for å måle alkalinitet og surhet i væsker i laboratorier og medisinske fasiliteter. Disse digitale målere har en maksimal oppløsning på 0.001 pH. De har en IP67-klassifisert kapsling for fullstendig beskyttelse mot fuktighet og støvete omgivelser. Utvalgte modeller (pH 5+ meter) er i stand til å måle både væsketemperatur og pH-verdier samtidig.

StilModellElektrisk ledningsevneområdeSakpH-områdeTemp. NøyaktighetPris (eks. mva)
A3561328-pH-meter--5 066NOK
B3566034-Meter--5 868NOK
C3561325-pH-meter--5 981NOK
D3561365-pH-meter--7 453NOK
E3561368-pH-meter--8 112NOK
F3561327-pH-meter--6 911NOK
G3563412+/- 1999mVpH-meter-+/-0.9 grader F/0.5 grader C1 148NOK
H3563452+/- 1999mVpH-meter2 til 16.02+/- 0.9 grader F4 004NOK
I3563416+/- 1999mVpH-meter2 til 16+/- 0.9 grader F2 044NOK
J3563446+/- 1999mVpH-meter2 til 16.01+/- 0.9 grader F2 173NOK
K3563454+/- 1999mVpH-meter-+/- 0.9 grader F1 650NOK
L3563405+/- 1999mVpH-meter0 til 14+/- 0.9 grader F1 354NOK
M35634060 til 20 mS / cmpH-meter-+/- 0.9 grader F1 325NOK
OAKTON -

PH700 benkeplatemåler

StilModellSakPris (eks. mva)
AWD-35419-00pH 700 Benktop Meter10 772NOK
BWD-35419-12pH 700 Benktop Meter og probe stativ12 556NOK
OAKTON -

Vanntette pH håndholdte målere

StilModellPris (eks. mva)
A35660366 976NOK
B35660-108 079NOK
OAKTON -

Ph 700 Alt-i-1 meter med Ph-elektrode

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35419-03AE7ZXZ12 317 NOK
OAKTON -

Ph 700 Meter med Ph-elektrode / atc-sonde / stativ

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35419-10AE7ZYA16 705 NOK
OAKTON -

Ph Tester H2o Proof Bnc Ph Tester

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35634-14AF4NGU2 699 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?