MAYHEW TOOLS Slagverktøy

Pneumatic chisels and taper punches made of heat-treated alloy steel for long service life. Widely used for cutting metal, driving out stuck bolts or pins, removing rust and breaking up concrete

filtre

MAYHEW TOOLS -

Flate meisler

Mayhew-skrapere er egnet for å skrape rust, pakninger og maling, fjerne avleiringer og rense sveiser fra pneumatisk verktøy. De har herdet, herdet og støtsikker stålkonstruksjon for å tåle harde støt uten å bøye / knekke og svart oksidfinish for å forhindre oksidasjon under slitende forhold. Velg fra et omfattende utvalg av disse pneumatiske meislene, tilgjengelig i 6, 8.5, 10 og 18 tommers lengder.

StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips BreddePris (eks. mva)
A319726"6"5 / 8 "290NOK
B319708.5 "8.5 "2"431NOK
C3198618 "18 "5 / 8 "785NOK
D3197818 "18 "-756NOK
MAYHEW TOOLS -

Pneumatisk konisk stanse 6 tommers lengde 1/2 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
31980AH9UEW246NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?