GENERAL ELECTRIC SKDA-serie støpte bryter, MicroVersaTrip


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: SKDA , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
SKDA36AN0800
800A33 865 NOK
RFQ
B
SKDA36AN1000
1000A39 491 NOK
RFQ

SKDA-serie støpte bryter, MicroVersaTrip

General Electric SKDA-seriens kretsbrytere er designet for å beskytte elektriske apparater og brukes i forbindelse med grenkretsbeskyttelse mens de er koblet til eksterne enheter. Disse kretsbryterne er klassifisert til 600 VAC og har en ikke-automatisk utløsning som forhindrer kortslutningsforhold uten overstrømsbeskyttelse. De gir bolt-på-montering for å romme aluminium / kobber ledninger og har en avbruddskapasitet på 65kA ved 480V. Disse IEC-, CSA- og UL-sertifiserte effektbryterne er tilgjengelige i 800 og 1000A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?