SOVELLA Pegboard og slat vegg tilbehør

filtre

SOVELLA -

Kroksett

StilModellPris (eks. mva)
A14-839545-519 979NOK
A14-839541-511 759NOK
A14-839542-514 460NOK
A14-839543-515 867NOK
A14-839544-518 512NOK
SOVELLA -

Verktøykrok

StilModellBreddeDybdeHøydeInne i Dia.Innvendig breddeLengdeLastevurderingProjeksjonPris (eks. mva)
A853208-511 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "210NOK
B853232-511"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"368NOK
C853231-511"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"467NOK
D853233-511"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"417NOK
E853229-511"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "561NOK
F831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9 / 64 "278NOK
G853223-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "471NOK
H831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "38NOK
G853221-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15 / 16 "417NOK
I853220-511.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11 / 16 "367NOK
J853224-511.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "521NOK
K831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"147NOK
L831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "287NOK
M839086-512"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"435NOK
N852167-512"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"359NOK
O831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "144NOK
P832162-513 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9 / 16 "270NOK
Q831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "147NOK
R853217-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13 / 16 "655NOK
S853226-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "288NOK
T853228-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "547NOK
T853227-513 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7 / 64 "573NOK
U853218-513 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "331NOK
V853225-513 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb.25 / 64 "320NOK
W853211-513 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb.3-15 / 16 "305NOK
SOVELLA -

Skrutrekkerholder 2 tommer høyde x 2-1 / 4 tommer bredde 22 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
838365-51AH6EVK191NOK
SOVELLA -

Holder til skiftenøkkel 2-1 / 2 tommer Høyde x 1 tommer Bredde x 22 tommer dybde

ModellSakPris (eks. mva)
838357-51AH6EVJ295NOK
SOVELLA -

Borholder Holder 1-3 / 4 tommer Høyde x 1-5 / 8 tommer Bredde 22 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
838373-51AH6EVL422NOK
SOVELLA -

Dokumentholder 18-5 / 16 tommer høyde x 2-3 / 4 tommer bredde 22 lb

ModellSakPris (eks. mva)
838380-51AH6EVM2 383 NOK
SOVELLA -

Ledningsholder 4 tommer høyde x 2 tommer bredde x 8-1 / 2 tommer dybde 22 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
838896-51AH6EVN715NOK
SOVELLA -

Hjørnesedd 1-1 / 2 Tommer Høyde x 2-5 / 8 Tommer Bredde x 1-1 / 2 Tommer Dybde

ModellSakPris (eks. mva)
847615-51AH6EXB418NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?