Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOVELLA 838896-51 Ledningsholder 4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 8-1/2 tommers dybde 22 lbs | AH6EVN 35YR33

SOVELLA 838896-51 Ledningsholder 4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 8-1/2 tommers dybde 22 lbs

På lager
Vare: AH6EVN Modell: 838896-51Kryssreferanse: 35YR33
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsholder
montertNei
FARGESølv
AnleggSveiset
Dybde8.5 "
FinishNaturlig
Høyde4"
HullformSquare
Hullstørrelse23 / 64 "
Hullavstand1"
Lengde6 19 / 64 "
Lastevurdering22 lb.
MaterialeStål
Projeksjon6-19 / 64 "
typenHengende
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandFI

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOVELLA 838896-51 Ledningsholder 4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 8-1/2 tommers dybde 22 lbs
715NOK / enhet