ORBIS Paller

filtre

ORBIS -

Paller

ORBIS-paller er laget av HDPE / plast for å håndtere store forsendelser eller medfølgende produkter; levere statiske lastekapasiteter i området 6500 - 30000 lb. Disse FDA-godkjente pallene har en rackbar design for enkel oppbevaring og en 4-veis inngang som sikrer rask lasting og lossing. De er integrert med en innstøpt tekstur for å minimere uønsket lastforskyvning.
Raptor Supplies tilbyr også ORBIS fryseravstandspaller i et åpent gittergjennomstrømningsdesign slik at luftstrømmen akselererer kjøleprosessen.

StilModellDynamisk lastekapasitetHøydeLengdeMaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A6616000------2 272NOK
B40X48 HD PP RACKO BLÅ------3 074NOK
C40X48 XP ECON CISC BLK------996NOK
D40X48 CP EXP M / LØPERE2,300 lb.5.625 "48 "Plast6,500 lb.40 "558NOK
E04050504,000 lb.5.5 "48 13 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.48 13 / 16 "3 422NOK
F40X48 HDSC BLK4,000 lb.5.125 "48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "2 320NOK
G45X48 REISE BLK4,000 lb.6"48 15 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.45 15 / 16 "3 610NOK
H45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 lb.7.5 "48 11 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.45 11 / 16 "3 306NOK
I40X48 RCKO BLK5,000 lb.6.25 "48 "HDPE30,000 lb.40 "2 836NOK
J04047616,000 lb.6"48 "HDPE, plast30,000 lb.40 "2 856NOK
K40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 lb.6"48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "3 102NOK
J04027246,000 lb.6 1 / 3 "48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "2 897NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?