WESCO Palleløftere og fliser

Designet for løfting og transport av glider eller paller på lager, byggeplasser og produksjonsanlegg. Har nylon / støpte polyuretanhjul for utmattelsesmotstand og støydemping. Tilgjengelig i lastekapasitet fra 1100 til 3300 lb.

filtre

WESCO -

Manuelle høytløftende lastebiler

Wesco manuelle palletrucker er ideelle for sidetransport og lagdeling av lastede paller eller glidere over hverandre i lager og lagerrom. Disse høytløftende lastebilene har rustfritt stålkonstruksjon for å håndtere laster opp til 3300 lb og en 180-graders styringsradius for enkel manøvrerbarhet. Teleskopdesignen og den 6.5 tommer brede gaffelen til disse lastebilene muliggjør maksimal plassbesparelse og større overflate for henholdsvis laststabilitet. De er videre integrert med nylon / støpte polyuretanhjul for høy termisk deformasjonskoeffisient, støydemping og motstand mot utmattelse. Velg mellom et bredt utvalg av disse manuelle høytløftende palletruckene som er tilgjengelige i bredden på 20, 21 og 27 tommer Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeLengdeSamlet breddeHjulmateriale Pris (eks. mva)
A2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan18 982NOK
B2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan18 891NOK
B2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan19 147NOK
C2728592200 lb.46 "61 "27 "nylon96 864NOK
A2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan19 002NOK
D2729753300 lb.43 "63 "20 "Moldon polyuretan19 364NOK
D2729763300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan19 631NOK
WESCO -

Elektriske høytløftende lastebiler

StilModellHjulmaterialeGaffellengdeLengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRullematerialePris (eks. mva)
A272461Moldon polyuretan45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Moldon polyuretan49 119NOK
B272937Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Moldon polyuretan52 283NOK
B272939Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan50 752NOK
A272460Moldon polyuretan45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan49 119NOK
C272860nylon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "nylon126 444NOK
WESCO -

Ergonomisk palleløfter, 90 graders gaffelhelling, kapasitet på 2200 kg

ModellSakPris (eks. mva)
272950AG7JCB35 407 NOK
WESCO -

Kraftig stål spesialpallløfter, polyuretan, 1100 pund kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
272153AG7JCC19 726 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?