WESCO 272460 Ikke-teleskopisk elektrisk høyløft, 2200 pund kapasitet, 60 x 21 | AG7JCT NTEHL21

WESCO 272460 Ikke-teleskopisk elektrisk høyløft, 2200 pund kapasitet, 60" x 21"

På lager
Vare: AG7JCT Modell: 272460Kryssref: NTEHL21

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleløfter
FARGEGul
Gaffelhøyde senket3.3 "
Gaffelhøyde hevet31 "
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde6.5 "
Lengde60 "
HeisBatteri
Lastekapasitet2200 lb.
Total høyde48.5 "
Total lengde60 "
Samlet bredde21 "
Pivot180 grader
Rulle Dia.3"
RullematerialeMoldon polyuretan
TeleskopiskNei
Spenning12
HjulmaterialeMoldon polyuretan
Bredde over gafler21 "
Bredde mellom gafler18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 165.15
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)53.34

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeGaffellengdeLengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRullematerialePris
WESCO 272860 rustfritt stål Elektrisk høyløftende teleskoplastebil, 2200 pund kapasitet | AG7JCP SSTHL27E 272860nylon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "nylon126 444 NOK
WESCO 272939 Elektrisk høytløftende teleskoplastebil, 3000 pund kapasitet, 60" x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan50 752 NOK
WESCO 272937 Elektrisk høytløftende teleskopisk palletruck, 3000 pund kapasitet, 60" x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Moldon polyuretan52 283 NOK
WESCO 272461 Ikke-teleskopisk elektrisk høyløft, 2200 pund kapasitet, 63" x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Moldon polyuretan45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Moldon polyuretan49 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272460 Ikke-teleskopisk elektrisk høyløft, 2200 pund kapasitet, 60" x 21"
49 119 NOK / enhet