Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51877.013.0100 Wood Screw Flat #6 1 Inch Stainless Steel Square, 100PK | AG2GDL 31JG89

GRAINGER U51877.013.0100 Wood Screw Flat #6 1 tommers rustfritt stål firkant, 100PK

På lager
Vare: AG2GDL Modell: U51877.013.0100Kryssref: 31JG89 / 163T72

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#2
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 til 0.279 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2164
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51877.013.0100 Wood Screw Flat #6 1 tommers rustfritt stål firkant, 100PK
176NOK /pakke