RED DEVIL Malingsristere

En-/dobbeltarmede elektriske og pneumatisk drevne malingsristere som brukes til å riste og blande maling i bokser eller bøtter. Bruk en gyroskopisk blandebevegelse for å blande store mengder maling grundig. Eksplosjonssikre varianter er også tilgjengelig

filtre

RED DEVIL -

Enarms elektrisk malingsrister

StilModelltidsurPris (eks. mva)
A14100H1 time Håndbok67 603NOK
B14100015 min. Håndbok66 779NOK
RED DEVIL -

Klassiske Shakers 1400/1410

StilModellDybdeHøydeSaktidsurBreddePris (eks. mva)
A51530019 "3"Motbase-21 "5 712NOK
B14000029-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker15 min manual41-5 / 8 "74 052NOK
C14000H29-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker1 time Håndbok41-5 / 8 "76 723NOK
D1400-PB29-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker6 min41-5 / 8 "-
RFQ
RED DEVIL -

Klassiske shakere

StilModellDybdeHøydeSakLastekapasitetStiltypenBreddePris (eks. mva)
A5152-0018 "31 "Sokkelbase---20 "-
RFQ
B1400A129-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker18 gal.Twin Arm pneumatiskLuftdrevet41-5 / 8 "93 132NOK
C1400X129-5 / 8 "31-1 / 2 "Malingshaker18 lbs.Toarms elektrisk eksplosjonssikkerEksplosjons-sikker41-5 / 8 "191 289NOK
RED DEVIL -

Paint Shaker luftdrevet enkeltarm

ModellSakPris (eks. mva)
1410A1AE8PLZ86 356 NOK
RED DEVIL -

Multi Size Platform Paint Shaker, trykknapp, 110V, 60Hz, 2 og 3 min timer

ModellSakPris (eks. mva)
5995-PBCM9CZC-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?