RED DEVIL 1400A1 luftdrevet malingsrister, Twin-Arm, Heavy with Guard, Ingen strømledning og timer | AE8PLV 6EXK2

RED DEVIL 1400-A1 luftdrevet malingsrister, Twin-Arm, Tung med beskyttelse, ingen strømledning og timer

På lager
Vare: AE8PLV Modell: 1400A1Kryssreferanse: 6EXK2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingshaker
Har plass tilPints, Quarts og Gallons
Luftstrøm8 cfm @ 100 psi
Kapasitet1 gal.
Dybde29-5 / 8 "
Høyde31-1 / 2 "
Lastekapasitet18 gal.
Antall våpenLuftdrevet
Størrelser3.5" til 11" i høyden
StilTwin Arm pneumatisk
typenLuftdrevet
Spenning @ 60 Hz110V
Bredde41-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.54
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED DEVIL 1400-A1 luftdrevet malingsrister, Twin-Arm, Tung med beskyttelse, ingen strømledning og timer
93 132 NOK / enhet