RED DEVIL 140000 Malingsrister, Twin-Arm, Heavy with Guard, 110V, 60Hz, 15 min Timer Manual | AE8PLT 6EXK0

RED DEVIL 1400-00 Malingsrister, Twin-Arm, Heavy with Guard, 110V, 60Hz, 15 min Timer Manual

På lager
Vare: AE8PLT Modell: 140000Kryssreferanse: 6EXK0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalingshaker
Har plass tilPints, Quarts og Gallons
KroppsfargeSvart
Kapasitet1 gal.
Dybde29-5 / 8 "
Høyde31-1 / 2 "
Antall våpenTwin-Arm
StilTwin Arm Electric
tidsur15 min manual
Spenning110
Spenning @ 60 Hz110V
Bredde41-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.95
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED DEVIL 1400-00 Malingsrister, Twin-Arm, Heavy with Guard, 110V, 60Hz, 15 min Timer Manual
74 052 NOK / enhet