EAGLE Oljeavfallsdunker

Hjelp til å inneholde skittent og gjennomvåt stoff og materiale. Lever brannsikker midlertidig lagring for løsemidler, avfallsfiller, spon og andre brennbare materialer. HDPE-konstruksjon unngår bulker eller rust og gir høy kjemisk motstand.

filtre

EAGLE -

Oljeavfallskanne

StilModellKapasitetFARGEHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A943FL-------
RFQ
B933-FL6 gal.Rød16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 328NOK
C933-FLBLK6 gal.Svart16 "15.5 "-12.5 "1 428NOK
D933-FLY6 gal.Gul16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 582NOK
E935-FL10 gal.Rød18 "22 "18 "18 "1 842NOK
C935-FLBLK10 gal.Svart18 "22 "-18 "1 721NOK
F935-FLY10 gal.Gul18 "22 "18 "18 "2 157NOK
C937-FLBLK14 gal.Svart21 "22 "-18 "1 932NOK
G937-FLY14 gal.Gul21 "22 "18 "18 "1 850NOK
H937-FL14 gal.Rød21 "22 "18 "18 "1 816NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?