EAGLE 935-FL Oljeavfallskanne 10 gallon polypropylenrød | AC9VKN 3KN43

EAGLE 935-FL oljeholdig avfallsbeholder 10 gallon polypropylen rød

På lager
Vare: AC9VKN Modell: 935-FLKryssreferanse: 3KN43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeavfallskanne
Body Materialpolyetylen
Kapasitet10 gal.
FARGERød
Høyde18 "
Lengde22 "
Lokk TypeFotdrevet selvlukking
Utenfor Dia.18 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode3923900016
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 935-FL oljeholdig avfallsbeholder brukes i laboratorier og industrianlegg for sikker lagring og avhending av etsende væsker. Det sikrer overholdelse av sikkerhetsforskrifter og minimerer risikoen for lekkasjer eller søl av farlige stoffer.

Egenskaper:

  • Den har et selvlukkende lokk med en fotspak for å forhindre forurensning eller plutselige brannfarer for økt miljøsikkerhet.
  • Dette avfallet har HDPE-konstruksjon for å motstå bulker og farlige kjemiske forbindelser for holdbarhet.
  • Den har videre støpte håndtak for enkel håndtering, praktisk transport og manøvrerbarhet.
  • Dette oljeaktige avfallet kommer med en lekkasjesikker design og har en utvidet base for forbedret boksstabilitet for å forhindre lekkasjer og søl.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • OSHA 29 CFR 1910.106
  • NFPA-kode 30
  • OSHA 29 CFR 1910.108

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er kapasiteten til Eagle 935-FL oljeholdig avfallsbeholder?

A. 10 liter.

Q. Hvilken monteringsstil kan dette tillate?

A. Denne oljeaktige sikkerhetsboksen tillater gulvmontering for økt stabilitet.

Q. Hvilken type avfall er oljeholdig fille?

A. En oljeaktig fille er farlig søppel med frittflytende brukt olje som er svært brannfarlig.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Eagle 935-FL oljeholdig avfallsbeholder?

A.

  • Bruk et mildt vaskemiddel og vann til vanlig rengjøring.
  • Unngå slitende materialer som kan skade boksens overflate.
  • Sørg for at det selvlukkende lokket fungerer som det skal.
  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje eller lekkasje.
  • Oppbevares på et dekket område vekk fra direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

Q. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en oljeholdig avfallsbeholder?

A.

  • Størrelse og kapasitet basert på mengden oljeholdig avfall som produseres.
  • Materialets holdbarhet for motstand mot korrosjon og lekkasjer.
  • Overholdelse av relevante sikkerhets- og miljøforskrifter.
  • Sikre lokk og design for å forhindre søl og potensiell brannfare.
  • Enkel vedlikehold og rengjøring for regelmessig bruk.

Sp. Når bør jeg erstatte denne avfallsbeholderen?

A.

  • Uopprettelig skade eller betydelige bulker som kompromitterer dens integritet.
  • Feil eller skadet selvlukkende lokkmekanisme.
  • Vedvarende lekkasjer eller tegn på korrosjon.
  • Slitasje som svekker dens evne til å inneholde avfall på en sikker måte.
  • Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter eller industristandarder.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
EAGLE 933-FLY Oljeavfallskann 6 gallon polypropylen gul | AB4LGH 1YNN1 933-FLY6 gal.Gul16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 681 NOK
EAGLE 935-FLY Oljeavfallskann 10 gallon polypropylen gul | AB4LGJ 1YNN2 935-FLY10 gal.Gul18 "22 "18 "18 "2 172 NOK
EAGLE 937-FLY Oljeavfallskann 14 gallon polypropylen gul | AB4LGK 1YNN3 937-FLY14 gal.Gul21 "22 "18 "18 "1 965 NOK
EAGLE 933-FL Oljeavfallskanne 6 gallon polypropylenrød | AE6MRW 5U737 933-FL6 gal.Rød16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 483 NOK
EAGLE 937-FL Oljeavfallskanne 14 Gallons Polypropylen Rød | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.Rød21 "22 "18 "18 "1 927 NOK
EAGLE 933-FLBLK Oljeavfallskanne 6 gallon polyetylen svart | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Svart16 "15.5 "-12.5 "1 516 NOK
EAGLE 935-FLBLK Oljeavfallskanne 10 gallon polyetylen svart | AF6RJN 20GY41 935-FLBLK10 gal.Svart18 "22 "-18 "1 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 935-FL oljeholdig avfallsbeholder 10 gallon polypropylen rød
1 812 NOK / enhet