TRICO Oljepumper

Manuelle sykliske pumper med en vertikal montert aluminiumskropp med et 450cc smøremiddelreservoar og høyt løftehåndtak for pumpestempelaktivering. Automatiske smørepumper og EZI-handlingstrommelpumper i forskjellige containerstørrelser og utganger er også tilgjengelig

filtre

StilModellContainerstørrelseProduksjonGram per hjerneslagPris (eks. mva)
A369825 til 6 gal.-61 115NOK
RFQ
A36982-15 til 6 gal.-61 564NOK
A36981-115 til 30 gal.-152 028NOK
A3698115 til 30 gal.-151 303NOK
RFQ
A36980-115 til 55 gal.-152 566NOK
A3698015 til 55 gal.-151 559NOK
RFQ
TRICO -

Manuelle sykliske pumper

StilModellMonteringstypePumpetypeProduksjonTrykkReservoarkapasitetPris (eks. mva)
APM-2000-LVenstre horisontalManuell stempelpumpe8 cc / slag70 PSI550 DC3 201NOK
RFQ
APM-2000-RHøyre horisontalManuell stempelpumpe8 cc / slag70 PSI550 DC3 201NOK
RFQ
BPM-1000-08VertikalManuell stempelpumpe8 cc / slag200 psi450 DC3 201NOK
TRICO -

Kontinuerlige pumper

StilModelltypenReservoarkapasitetReservoarmaterialeProduksjonPris (eks. mva)
APE-4008PE-40-Metal250 cc / min.24 265NOK
RFQ
APE-4206PE-40-Metal250 cc / min.25 202NOK
RFQ
APE-4208PE-40-Metal250 cc / min.26 009NOK
RFQ
APE-4003PE-40-Plast250 cc / min.17 565NOK
RFQ
APE-4020PE-40--250 cc / min.29 223NOK
RFQ
APE-4220PE-40--250 cc / min.31 369NOK
RFQ
APE-4006PE-40-Metal250 cc / min.23 459NOK
RFQ
BPE-5220PE-50-Metal250 cc / min.30 420NOK
RFQ
BPE-5003PE-50-Plast250 cc / min.16 081NOK
RFQ
BPE-5206PE-50-Metal250 cc / min.23 992NOK
RFQ
BPE-5008PE-50-Metal250 cc / min.22 925NOK
RFQ
BPE-5208PE-50-Metal250 cc / min.25 202NOK
RFQ
BPE-5020PE-50-Metal250 cc / min.28 416NOK
RFQ
BPE-5006PE-50--250 cc / min.21 715NOK
RFQ
TRICO -

Systempumper med positivt fortrengning

StilModelltypenPumpetypeReservoarkapasitetOlje leveringstidTidsintervallerPris (eks. mva)
APE-3403PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min17 565NOK
RFQ
APE-3406PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min22 118NOK
RFQ
APE-3408PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min23 185NOK
RFQ
APE-3420PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min28 819NOK
RFQ
BPE-4403PE-44Standard pumpe-Bruker installert-14 207NOK
RFQ
BPE-4406PE-44Standard pumpe-Bruker installert-18 501NOK
RFQ
BPE-4408PE-44Standard pumpe-Bruker installert-19 698NOK
RFQ
TRICO -

Automatiske sykliske pumper

StilModellProduksjonMin. ProduksjonMaks. ProduksjonTidsintervalltypenPris (eks. mva)
APE-1202-603-6 cc / syklus3 cc / time6 cc / time-PE-128 470NOK
APE-1002-153-6 cc / syklus12 cc / time24 cc / time-PE-107 337NOK
RFQ
APE-1002-303-6 cc / syklus6 cc / time12 cc / time-PE-107 337NOK
RFQ
APE-1202-033-6 cc / syklus60 cc / time120 cc / time-PE-128 470NOK
RFQ
APE-1002-033-6 cc / syklus60 cc / time120 cc / time-PE-107 337NOK
RFQ
APE-1202-303-6 cc / syklus6 cc / time12 cc / time-PE-128 470NOK
APE-1202-053-6 cc / syklus36 cc / time72 cc / time-PE-128 470NOK
APE-1002-053-6 cc / syklus36 cc / time72 cc / time-PE-107 337NOK
RFQ
APE-1002-603-6 cc / syklus3 cc / time6 cc / time-PE-107 337NOK
RFQ
APE-1002-103-6 cc / syklus10 cc / time--PE-107 337NOK
RFQ
APE-1202-153-6 cc / syklus12 cc / time24 cc / time-PE-128 470NOK
APE-1202-103-6 cc / syklus18 cc / time36 cc / time-PE-128 470NOK
BPE-30063.33 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3022 118NOK
RFQ
BPE-30033.33 cc / sek.0.2 cc / time--PE-3017 695NOK
BPE-30203.33 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3028 819NOK
RFQ
BPE-30083.33 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3023 185NOK
RFQ
BPE-24023.33 cc / sek.-IKKE RELEVANT-PE-2413 219NOK
RFQ
CPE-32084.17 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3225 866NOK
RFQ
CPE-32064.17 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3224 929NOK
RFQ
CPE-32034.17 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3218 501NOK
RFQ
CPE-32204.17 cc / sek.0.2 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-3229 223NOK
RFQ
DPE-2202-066 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-2211 059NOK
RFQ
DPE-2002-066 cc / syklus6 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-209 927NOK
RFQ
DPE-2202-1515 cc / syklus6 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-2211 059NOK
RFQ
DPE-2002-1515 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-209 927NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?