Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO PE-3003 automatisk smørepumpe, 3.33 CC/sykluseffekt, 3 liters kapasitet, plast | AE4CLW 5JG49

TRICO PE-3003 automatisk smørepumpe, 3.33 CC/sykluseffekt, 3 liters kapasitet, plast

På lager
Vare: AE4CLW Modell: PE-3003Kryssref: 5JG49

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
39 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk smørepumpe
Containerstørrelse3L
Min. Produksjon0.2 cc / time
Størrelse på uttak5/16 "-24
Produksjon3.33 cc / sek.
Tidsintervaller3-999 Min.
typenPE-30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8413190000
OpprinnelseslandTW

Kompatibelt tilbehør:

Trico DSM-3/0 meterenheter: De tillater presis smøremiddelkontroll ved hvert smørepunkt. Når det ikke tilføres smøremiddel, hindrer en fjærbelastet tilbakeslagsventil luft i å komme inn i systemet.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er sikkerhetsinstruksjonene man må være klar over før man bruker Trico PE-3003 automatisk smørepumpe?

A.

  • Metall- eller plastrør bør brukes til rør.
  • For å lette innledende lufting og kontroll av oljetilførselen til hvert punkt, la en sluttbeslag (nær målerenheten) være litt løs.
  • Bruk kun ren olje fra en ren beholder. Ikke bland eller endre viskositeten til oljen.
  • Koble fra og skyll ledningene hvis forurensninger kommer inn i systemet. Fyll systemet på nytt med rent smøremiddel etter tømming av reservoaret og rengjøring av filterelementene.

Sp. Hvilke sikkerhetsfunksjoner tilbyr Trico PE-3003-pumpe for systembeskyttelse?

A. Trico PE-3003-pumpe inkluderer en trykkbryter som slår av pumpen hvis systemtrykket faller under et innstilt nivå, og beskytter mot linje- eller komponentfeil.

Q. Hvordan forhindre funksjonsfeil i denne automatiske smørepumpen?

A.

  • Monter reservoaret på et synlig og lett tilgjengelig sted for overvåking og service. Sørg for at elektriske tilkoblinger utføres av en kvalifisert elektriker i henhold til lokale forskrifter og sikkerhetsforskrifter.
  • Rengjør filterelementene og fyll systemet på nytt med rent smøremiddel med jevne mellomrom for å forhindre forurensningsproblemer som kan føre til funksjonsfeil.
  • Koble pumpen i henhold til skjemaet i instruksjonsarket for å sikre riktige elektriske tilkoblinger og unngå ledningsproblemer som kan forstyrre pumpens drift.
  • Juster syklus- og intervalltidene riktig ved å bruke piltastene ved siden av smøresyklusen eller tidsintervalldisplayet. Sørg for at innstillingene stemmer overens med smørekravene til systemet for optimal ytelse.
  • Rengjør reservoaret og filterelementene som anbefalt basert på oljerens nivåer. Regelmessig vedlikehold av disse komponentene er avgjørende for å forhindre systemproblemer.

Q. Hva er driftstemperaturen til denne smørepumpen?

A. Denne automatiske smørepumpen har driftstemperaturer fra 32 til 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonMin. ProduksjonMaks. ProduksjonTidsintervalltypenPris
TRICO PE-1202-05 automatisk syklisk pumpe, 5 intervalltid, 36 til 72 CC/time ytelse | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / syklus36 cc / time72 cc / time-PE-1216 924 NOK
TRICO PE-1202-10 automatisk syklisk pumpe, 10 intervalltid, 18 til 36 CC/syklusutgang | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / syklus18 cc / time36 cc / time-PE-1218 455 NOK
TRICO PE-1202-15 automatisk syklisk pumpe, 15 intervalltid, 12 til 24 CC/syklusutgang | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / syklus12 cc / time24 cc / time-PE-1218 263 NOK
TRICO PE-1202-30 automatisk syklisk pumpe, 30 intervalltid, 6 til 12 CC/syklusutgang | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / syklus6 cc / time12 cc / time-PE-1218 588 NOK
TRICO PE-1202-60 automatisk syklisk pumpe, 60 intervalltid, 3 til 6 CC/syklusutgang | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / syklus3 cc / time6 cc / time-PE-1217 875 NOK
TRICO PE-2202-06 Automatisk smørepumpe, Ytelse 6 cc/sek., Intervall 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-2211 059 NOK
RFQ
TRICO PE-2002-15 Automatisk smørepumpe, Ytelse 15 cc/sek., Intervall 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-209 927 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO PE-3003 automatisk smørepumpe, 3.33 CC/sykluseffekt, 3 liters kapasitet, plast
39 212 NOK / enhet