Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO PE-1202-10 automatisk syklisk pumpe, 10 intervalltid, 18 til 36 CC/syklusutgang | AE4CLR 5JG45

TRICO PE-1202-10 automatisk syklisk pumpe, 10 intervalltid, 18 til 36 CC/syklusutgang

På lager
Vare: AE4CLR Modell: PE-1202-10Kryssref: 5JG45
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
18 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk smørepumpe
Containerstørrelse2L
Maks. Produksjon36 cc / time
Min. Produksjon18 cc / time
Gram per hjerneslag10
Størrelse på uttak5/16 "-24
Produksjon3-6 cc / syklus
Tidsintervaller10
typenPE-12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413190000
OpprinnelseslandTW

Kompatibelt tilbehør:

  • TRICO målerenhet: Disse målerenhetene kontrollerer eller justerer strømmen av smøremiddel på hvert sted når de brukes med denne Trico PE-1202-10-pumpen.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Trico PE-1202-10 smørepumpen?

A.

  • Monter enheten på ønsket sted og koble den til en jordet strømforsyning.
  • Etter å ha løsnet låsemutteren, vri justeringsknappen den riflede delen (med eller mot klokken) for å kontrollere ønsket strømningshastighet. Stram låsemutteren til ønsket innstilling.
  • Forfylling av systemet krever innstilling av utgangseffekten til høyeste innstilling og sykling av pumpeenheten til brukeren kan observere olje på det fjerneste punktet. Tilbakestill deretter utgangen til ønsket innstilling som i forrige trinn etter å ha kontrollert tettheten til alle beslag.
  • Lavnivåbryteren kan kobles til en hørbar alarm / kontrollpanellys for å signalisere brukeren om å fylle olje i reservoaret.
  • Monter kompatible målerenheter ved smørepunkter og koble dem til med slanger.
  • Unngå at smuss eller forurensninger kommer inn i enheten eller rørene.

Sp. Hva er driftstemperaturen og trykket til denne Trico PE-1202-10 smørepumpen?

A. Denne Trico PE-1202-10 smørepumpen kan fungere ved et maksimalt trykk på 40 psi og temperaturer fra 32 til 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonMin. ProduksjonMaks. ProduksjonTidsintervalltypenPris
TRICO PE-1202-05 automatisk syklisk pumpe, 5 intervalltid, 36 til 72 CC/time ytelse | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / syklus36 cc / time72 cc / time-PE-1216 924 NOK
TRICO PE-1202-15 automatisk syklisk pumpe, 15 intervalltid, 12 til 24 CC/syklusutgang | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / syklus12 cc / time24 cc / time-PE-1218 263 NOK
TRICO PE-1202-30 automatisk syklisk pumpe, 30 intervalltid, 6 til 12 CC/syklusutgang | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / syklus6 cc / time12 cc / time-PE-1218 588 NOK
TRICO PE-1202-60 automatisk syklisk pumpe, 60 intervalltid, 3 til 6 CC/syklusutgang | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / syklus3 cc / time6 cc / time-PE-1217 875 NOK
TRICO PE-3003 automatisk smørepumpe, 3.33 CC/sykluseffekt, 3 liters kapasitet, plast | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / sek.0.2 cc / time--PE-3039 212 NOK
TRICO PE-2202-06 Automatisk smørepumpe, Ytelse 6 cc/sek., Intervall 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-2211 059 NOK
RFQ
TRICO PE-2002-15 Automatisk smørepumpe, Ytelse 15 cc/sek., Intervall 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-209 927 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO PE-1202-10 automatisk syklisk pumpe, 10 intervalltid, 18 til 36 CC/syklusutgang
18 455 NOK / enhet