Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO PE-1202-05 automatisk syklisk pumpe, 5 intervalltid, 36 til 72 CC/time ytelse | AE4CLQ 5JG44

TRICO PE-1202-05 automatisk syklisk pumpe, 5 intervalltid, 36 til 72 CC/time utgang

På lager
Vare: AE4CLQ Modell: PE-1202-05Kryssref: 5JG44

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
16 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk smørepumpe
Containerstørrelse2L
Maks. Produksjon72 cc / time
Maks. Press40 psi
Min. Produksjon36 cc / time
Drifts Temp.32 grader F til 120 grader F
Størrelse på uttak5/16 "-24
Produksjon3-6 cc / syklus
Reservoarkapasitet2L
Tidsintervaller5
typenPE-12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8413190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonMin. ProduksjonMaks. ProduksjonTidsintervalltypenPris
TRICO PE-1202-10 automatisk syklisk pumpe, 10 intervalltid, 18 til 36 CC/syklusutgang | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / syklus18 cc / time36 cc / time-PE-1218 455 NOK
TRICO PE-1202-15 automatisk syklisk pumpe, 15 intervalltid, 12 til 24 CC/syklusutgang | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / syklus12 cc / time24 cc / time-PE-1218 263 NOK
TRICO PE-1202-30 automatisk syklisk pumpe, 30 intervalltid, 6 til 12 CC/syklusutgang | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / syklus6 cc / time12 cc / time-PE-1218 588 NOK
TRICO PE-1202-60 automatisk syklisk pumpe, 60 intervalltid, 3 til 6 CC/syklusutgang | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / syklus3 cc / time6 cc / time-PE-1217 875 NOK
TRICO PE-3003 automatisk smørepumpe, 3.33 CC/sykluseffekt, 3 liters kapasitet, plast | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / sek.0.2 cc / time--PE-3039 212 NOK
TRICO PE-2202-06 Automatisk smørepumpe, Ytelse 6 cc/sek., Intervall 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-2211 059 NOK
RFQ
TRICO PE-2002-15 Automatisk smørepumpe, Ytelse 15 cc/sek., Intervall 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / syklus15 cc / timeIKKE RELEVANT-PE-209 927 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO PE-1202-05 automatisk syklisk pumpe, 5 intervalltid, 36 til 72 CC/time utgang
16 924 NOK / enhet