Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36980-1 EZI Action trommelpumpe, med tut, 15 til 55 gallon beholdere

På lager
Vare: AB4LBR Modell: 36980-1Kryssreferanse: 1YMV3
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
2 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEZI Action (TM) trommelpumpe
Containerstørrelse15 til 55 gal.
Gram per hjerneslag15
typenManuell håndpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode8424890000
OpprinnelseslandNZ

Produktdetaljer:

Trico 36980-1 EZI action trommelpumpe brukes i kjemisk prosessering, produksjon og industrielt vedlikehold. Den dispenserer effektivt en rekke væsker, inkludert sterke syrer, alkalier, løsemidler og smøremidler, og tilbyr en allsidig løsning for overføring av væske

Egenskaper:

  • Den har en kontinuerlig driftssyklus for forbedret ytelse i trommelbeholdere.
  • Denne håndbetjente trommelpumpen har polyetylen- og polypropylenhus som gir holdbarhet.
  • Den leveres med en maksimal oljestrøm på 15 oz per slag for effektiv og allsidig væskeoverføringsevne.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en trommelpumpe?

A.

  • Sørg for kompatibilitet med håndterede væsker, som syrer, alkalier, løsemidler og smøremidler.
  • Tenk på den holdbare polyetylen- og polypropylenkonstruksjonen.
  • Velg det brukervennlige EZI action-designet for enkel betjening.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Trico 36980-1 EZI action trommelpumpen?

A.

  • Demonter pumpen i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Skyll komponentene med et egnet løsemiddel for å fjerne forurensninger.
  • Inspiser tetninger og O-ringer, og bytt ut slitte eller skadde deler.
  • Påfør smøremiddel på bevegelige deler og tetninger for jevn drift.
  • Sett sammen pumpekomponentene forsvarlig.
  • Test pumpen for jevn drift og se etter lekkasjer.
  • Inspiser med jevne mellomrom for slitasje, korrosjon eller skade.
  • Oppbevar pumpen i et rent, tørt miljø, og beskytt den mot ekstreme forhold.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre trommelpumper fra Trico?

A. Ja, kunder som leter etter andre trommelpumper kan velge Trico 30019 trommelpumpe. Den har et filtreringssystem for å forhåndsfiltrere væsker og har en universell design for effektiv drift.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseProduksjonGram per hjerneslagPris
TRICO 36981-1 EZI Action trommelpumpe, med tut, 15 til 30 gallon beholdere | AB4LBT 1YMV4 36981-115 til 30 gal.-152 028 NOK
TRICO 36982-1 EZI Action trommelpumpe, med tut, 5 til 6 gallon beholdere | AB4LBU 1YMV5 36982-15 til 6 gal.-61 564 NOK
TRICO 36981 EZI Action Bulk oljetrommelpumper Dispenseringssystem, 15-30 gallon beholdere | CD6UXH 3698115 til 30 gal.-151 303 NOK
RFQ
TRICO 36980 EZI Action Bulk oljetrommelpumper Dispenseringssystem, 15-55 gallon beholdere | CD6UXJ 3698015 til 55 gal.-151 559 NOK
RFQ
TRICO 36982 EZI Action Bulk oljetrommelpumper Dispenseringssystem, 5-6 gallon beholdere | CD6UXK 369825 til 6 gal.-61 115 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36980-1 EZI Action trommelpumpe, med tut, 15 til 55 gallon beholdere
2 566 NOK / enhet