Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.060.0020 Spring Pin Slotted 6X20Mm, 100PK | AH7XDR 38DV69

GRAINGER M39100.060.0020 Fjærstift med spor 6x20 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XDR Modell: M39100.060.0020Kryssref: 38DV69 / 176H77
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)6.40-6.70mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter3.9mm
Faselengde (min.)1.2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde20ft.
Nominell diameter6mm
Utenfor Dia.6mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.275
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.060.0020 Fjærstift med spor 6x20 mm, 100 PK
238NOK /pakke