Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO PM-1000-08 manuell pumpe, 5/16-24 tommer størrelse, Buna-N | AE4CLP 5JG43

TRICO PM-1000-08 manuell pumpe, 5/16-24 tommer størrelse, Buna-N

På lager
Vare: AE4CLP Modell: PM-1000-08Kryssref: 5JG43
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
3 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelle sykliske pumper
Containerstørrelse450 DC
MonteringstypeVertikal
Gram per hjerneslag8
Størrelse på uttak5/16 "-24
Produksjon8 cc / slag
Trykk200 psi
PumpetypeManuell stempelpumpe
Reservoarkapasitet450 DC
typenPM-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8413190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypePumpetypeProduksjonTrykkReservoarkapasitetPris
TRICO PM-2000-L manuell pumpe, horisontalt feste, 550cc kapasitet, effekt 8cc/slag, venstre | CD6VCD PM-2000-LVenstre horisontalManuell stempelpumpe8 cc / slag70 PSI550 DC3 201 NOK
RFQ
TRICO PM-2000-R manuell pumpe, horisontalt feste, 550cc kapasitet, effekt 8cc/slag, høyre | CD6VCE PM-2000-RHøyre horisontalManuell stempelpumpe8 cc / slag70 PSI550 DC3 201 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO PM-1000-08 manuell pumpe, 5/16-24 tommer størrelse, Buna-N
3 201 NOK / enhet