FILLRITE Oljeskiftesystemer

filtre

OIL SAFE -

Væskeanalysesystemer

Oil Safe væskeanalysesystemer er designet for sanntidsovervåking av væskenivåer og kvalitet. De gir rask tilstandsvurdering, og reduserer dermed nedetid og vedlikeholdskostnader. De har et stort Tritan-skueglass som er bruddsikkert, flekksikkert og kjemisk motstandsdyktig, og en innebygd oljeprøvetakingsport med magnetiske plugger som er enkle å fjerne for testing. De inkluderer også en stålkorrosjonsindikator og en Viton O-ring for lekkasjefri drift. Velg fra et bredt utvalg av væskeanalysesystemer, tilgjengelig i NPT, BPSS og M20 gjenger på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A8300755 969NOK
RFQ
A830050B5 969NOK
RFQ
A830100B5 969NOK
RFQ
A830150M5 969NOK
RFQ
A8300505 969NOK
RFQ
A8301005 969NOK
RFQ
A8301505 969NOK
RFQ
A830075B5 969NOK
RFQ
A8301255 969NOK
RFQ
OIL SAFE -

Avløpsvogner for mobil sugeslange

Oil Safe mobile avløpsvogner for sugeslange er designet for å oppbevare sugeslanger som ellers kan bli filtret sammen med operatøren ved et uhell. Slangene glir inn i en kanal for å beskytte dem mot smuss og støv. Disse slangevognene har 4 hjul for manøvrerbarhet. Velg fra et bredt utvalg av slangeavløpsvogner, tilgjengelig i 4, 6, 8, 10 og 12 slangeholdervarianter på Raptor Supplies.

StilModellAntall slangerLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
AFF95004424 "17 "47 "38 434NOK
RFQ
AFF95006624 "27 "47 "28 386NOK
RFQ
AFF95008824 "32 "47 "39 807NOK
RFQ
AFF950101024 "40 "47 "41 179NOK
RFQ
AFF950121224 "48 "47 "42 552NOK
RFQ
FUNNEL KING -

Oljeskiftesett

StilModellPris (eks. mva)
A32920132NOK
RFQ
B32925360NOK
RFQ
DAYTON -

Oljeskiftpumpesystemer

Dayton oljeskiftepumpesystemer er designet for å overføre oljer, smøremidler, kjølevæsker og ikke-slipende væsker under vedlikehold av biler. Disse pumpesystemene er laget av slitesterk polypropylen og krever minimalt med vedlikehold. De har en 12VDC-motor for å pumpe væske og en automatisk avstengningsmekanisme for å umiddelbart slå av motoren når en plutselig temperaturøkning oppdages. Dayton oljeskiftepumpesystemer er utstyrt med et ikke-tilstoppet gummihjul for uavbrutt strømning og en 7.8 fot lang ledning for portabilitet, i tillegg til en reverseringsbryter og et suge- og utløpsrør.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3ACA715.75 "11.75 "11.75 "4 863NOK
B3ACA821 "13 3 / 8 "8.75 "5 334NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?