DAYTON 3ACA8 oljeskiftepumpesystem Polypropylen 12vdc | AC8HAT

DAYTON 3ACA8 oljeskiftepumpesystem Polypropylen 12vdc

På lager
Vare: AC8HAT Modell: 3ACA8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeskiftpumpesystem
amps7.5
Body Materialpolypropylen
Ledningslengde7.8ft.
Strømningshastighet4.0 GPM
Høyde21 "
Lengde13 3 / 8 "
Maks. Hode40 ft
Maks. Press17 psi
Maks. Viskositet3000 SSU
Prime i Feet7.5
tank~~POS=TRUNC4 gal.
Temp. Område185 F
Spenning12 VDC
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.99
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Servant (plast)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DAYTON 3ACA7 oljeskiftepumpesystem Polypropylen 12vdc | AC8HAR 3ACA715.75 "11.75 "11.75 "4 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACA8 oljeskiftepumpesystem Polypropylen 12vdc
5 334 NOK / enhet